Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZC100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC100 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-ZC11-000W000EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC11-000W000EM00
EAN/GTIN:
     8596375234093
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Egal, ob Sie einseitige Mitarbeiterausweise, Mitgliedskarten oder Zugangskarten für Veranstaltungen drucken müssen, Kartendruck ist ein wesentlicher Bestandteil in Ihrem Unternehmen. Sowohl die Flexibilität bei der Implementierung als auch der Zeitaufwand für das Drucken und Verwalten Ihrer Kartendrucklösungen wirkt sich auf Ihr Unternehmen aus – vom Markenimage, über die Produktivität von Mitarbeitern bis hin zur allgemeinen betrieblichen Effizienz. Jetzt gibt es einen neuen Kartendrucker, der alles abdeckt – der ZC100. Sie erhalten eine bahnbrechend unkomplizierte Bedienung, ein extrem schlankes Design, das überall passt, und eine Reihe von Zusatzfunktionen, die die Integration, Nutzung und Verwaltung des ZC100 zusätzlich vereinfachen. Der ZC100 — wenn nur beste einseitige Drucke genügen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartentypen:
PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
700 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
150 Karte/h
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Speicherkapazität:
2048 MB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.2 Jaguar
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Breite:
157 mm
Tiefe:
383 mm
Höhe:
258 mm
Gewicht:
3900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,61*
€ 981,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,64*
€ 967,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,15*
€ 952,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,72*
€ 932,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.