Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Zebra ZC300 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation Farbe 300 x 300 DPI
Artikel-Nr.:
     C3383-ZC31-000CQ00EM00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZC31-000CQ00EM00
EAN/GTIN:
     8596375234109
Suchbegriffe:
Beschriftungssoftware
Gestaltungssoftware
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
USB-Version:
2.0
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES
Drucktechnologie:
Farbstoffsublimation
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Kartenleser:
Ja
Kartentypen:
Magnetstreifen (ISO 7811), PVC, PVC Komposition
Druckgeschwindigkeit (monochrom):
900 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe):
200 Karte/h
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Eingebautes Display:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Display:
LCD
Speicherkapazität:
2048 MB
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
AC Eingangsfrequenz:
47 - 60 Hz
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
Breite:
157 mm
Tiefe:
468 mm
Höhe:
468 mm
Gewicht:
4400 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,48*
€ 1.010,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,33*
€ 1.001,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,73*
€ 985,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,77*
€ 930,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.