Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD220 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD220 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD220 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 102 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD22042-T0EG00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD22042-T0EG00EZ
EAN/GTIN:
     5706998929976
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL, EPL2, XML, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 11, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, MaxiCode, PDF417, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
16
Zertifizierung:
IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Mitgelieferte Kabel:
AC
AC-Netzadapter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ:
Typ C
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort:
Europa, Vereinigtes Königreich
Breite:
197 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
1100 g
Breite des Bands:
109.2 mm
Farbbandlänge:
74 m
Maximale Etikettenbreite:
104 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützte Medientypen:
Roll-fed, fan-fold, die cut, continuous with or without black mark, tag stock, continuous receipt paper, wristbands
LED-Anzeigen:
Status
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,66*
€ 200,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.