Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Zebra ZD230 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD23042-D2EG00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD23042-D2EG00EZ
EAN/GTIN:
     8596375234437
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EZPL, XML, ZPL II
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
23
Schneider:
Ja
Zertifizierung:
IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Mitgelieferte Kabel:
AC
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
176 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1100 g
Breite des Bands:
109.2 mm
Farbbandlänge:
300 m
Maximale Etikettenbreite:
112 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.1905 mm
Unterstützte Papierbreite:
25.4 - 112 mm
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.