Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD420 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD420 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD420 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD42H43-D0EE00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD42H43-D0EE00EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Zertifizierung:
IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000- 3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Kunststoff
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
177.5 mm
Tiefe:
220.8 mm
Höhe:
150.7 mm
Gewicht:
1600 g
Maximale Etikettenbreite:
118 mm
Maximale Etikettenlänge:
991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.1905 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
LED-Anzeigen:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,64*
€ 631,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,13*
€ 617,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,79*
€ 610,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,45*
€ 575,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.