Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD411 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD411 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD411 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD4A022-D0EW02EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A022-D0EW02EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
115 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1000 g
Breite des Bands:
58 mm
Farbbandlänge:
74 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
12.7 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
56 mm
Mindestdrucklänge:
991 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,17*
€ 350,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.