Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD421 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Zebra ZD421 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD4A043-C0EW02EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A043-C0EW02EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
-40 - 60 %
Betriebstemperatur:
20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 85 °C
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Mitgelieferte Kabel:
AC
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Berührung
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
336 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
18140 g
Maximale Etikettenlänge:
450 m
Maximaler Rollendurchmesser:
76 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
305 mm/sek
Maximum Druckweite:
168 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,59*
€ 642,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,65*
€ 592,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.