Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421D Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD421D Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD421D Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD4A043-D0EE00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4A043-D0EE00EZ
EAN/GTIN:
     5704174531081
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
177.5 mm
Tiefe:
220.8 mm
Höhe:
150.7 mm
Gewicht:
1350 g
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Druckbare Punktzahlen:
12 dot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,57*
€ 517,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,98*
€ 509,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,29*
€ 504,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,96*
€ 478,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.