Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421D Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD421D Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD421D Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD4AH42-C0EE00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4AH42-C0EE00EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Display:
LCD
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
202 mm
Tiefe:
254 mm
Höhe:
177 mm
Gewicht:
2300 g
Maximale Etikettenbreite:
108 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Druckbare Punktzahlen:
8 dot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,22*
€ 583,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,45*
€ 571,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.