Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD510-HC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 102 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD51013-D0EE00FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD51013-D0EE00FZ
EAN/GTIN:
     8596375234543
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
ZBI, ZPL, ZPL II
integrierte Barcodes:
Logmars, Plessey, MSI, EAN14, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar Limited, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung:
FCC Part 15, Subpart B, VCCI, RCM CE: EN 55032:2012 B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 32:2015 CB Scheme IEC 60950-1 and IEC 62368-1, TÜV, NRTL IEC 60601-1:2012
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
127 mm
Tiefe:
242 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
1400 g
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
102 mm/sek
Maximum Druckweite:
30.16 mm
Mindestdrucklänge:
76 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,19*
€ 676,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,84*
€ 644,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,63*
€ 638,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.