Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD621 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD6A042-32EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A042-32EF00EZ
EAN/GTIN:
     5704174529446
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Tasten
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
202 mm
Tiefe:
267 mm
Höhe:
192 mm
Gewicht:
2500 g
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
203 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,52*
€ 733,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,17*
€ 720,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.