Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD621 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZD621 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZD621 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 203 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZD6A042-D0EF00EZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD6A042-D0EF00EZ
EAN/GTIN:
     5704174535836
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der ZD621R und der ZD611R arbeiten mit dem RFID-Modul RE40 von Zebra und eignen sich für zahlreiche Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Adaptive Codiertechnologie bietet hervorragende Medienflexibilität sowie einfache RFID-Kalibrierung und macht komplexe Richtlinien für die RFID-Inlay-Platzierung überflüssig. Die Geräte wurden für effizientes Drucken und Codieren von Etiketten, Tags und Armbändern optimiert. Verbesserte Tracking-Funktionen, größere Transparenz und mehr Einblick in die Unternehmensabläufe bringen Vorteile im Wettbewerb.

Umfangreiches, praxiserprobtes RFID-Portfolio
Sie profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung und Kompetenz von Zebra bei Design und Softwareentwicklung und erzielen maximale RFID-Effizienz mit Lösungen aus einer Hand. Zebra bietet ein umfangreiches Portfolio von praxiserprobten RFID-Geräten, die beispiellose Genauigkeit und Interoperabilität ermöglichen. Setzen Sie auf die zuverlässige, vollständig skalierbare Plattform von Zebra, die reale Herausforderungen antizipiert und die Leistung jedes Systems, Geräts, ID-Tags und jeder Arbeitskraft erhöht.

4- und 2-Zoll-Etiketten und -Tags drucken und codieren
Der 4-Zoll-RFID-Drucker ZD621R von Zebra baut auf dem ZD500R auf und bringt mit seiner innovativen Architektur fast 32 % mehr Leistung. Der ZD611R verfügt als Erweiterung der RFID-Produktlinie über die gleiche Architektur und ist der einzige 2-Zoll-RAIN/RFID-Desktopdrucker/-codierer der Branche. Sowohl der ZD621R als auch der ZD611R können mehr Vorgänge gleichzeitig ausführen, liefern Best-Practice-Sicherheit und halten mit der technischen Entwicklung Schritt.

Erwarten Sie das Beste
Erstklassige Druckleistung
Mit herausragender Druckqualität, RFID-Druck- und Codierfunktionen, Anwendungsflexibilität dank Portabilität, neuen Technologien und vor Ort installierbaren Optionen eignen sich die Thermotransferdrucker ZD621R und ZD611R für viele unterschiedliche Einsatzbereiche und Anforderungen.

Verbindung nach Wahl durch umfassende Anschlussausstattung
Sie können den ZD621R oder ZD611R in Ihre vorhandenen kabelgebundenen oder kabellosen Netzwerke integrieren oder direkt an einen PC anschließen. Jeder ZD621R und ZD611R ist mit Ethernet-, USB-2.0- und USB-Host-Anschluss ausgestattet. Die Option mit zwei Drahtlosanschlüssen umfasst schnelles 802.11ac Wi-Fi™ und Bluetooth® 4.1. Der serielle Anschluss gehört beim ZD621R zur Standardausstattung und ist beim ZD611R optional. Sie können von jedem Windows®-, Android™- oder iOS®-Gerät aus drucken und die mobile Zebra-App zur Druckereinrichtung über Bluetooth Low Energy (BLE) nutzen.

Für herausragende Druckqualität konzipiert
Wie die Industriedrucker von Zebra ist der ZD621R mit einem Medientänzerarm ausgestattet, um ungeachtet der Druckgeschwindigkeit bei jedem Etikett und Anhänger für maximale Qualität zu sorgen. Die optionale 300-dpi-Druckauflösung bietet eine noch höhere Druckqualität.

Machen Sie den ZD621R und den ZD611 zu Portables
Die Drucker ZD621R und ZD611R lassen sich mit der Akku-Option von Zebra problemlos auf einem Wagen transportieren. Drucken Sie, wo Sie arbeiten, um Arbeitsschritte zu sparen und die Produktivität zu steigern. Der Akku mit hoher Kapazität bietet Leistung für eine ganze Schicht. Für den ZD621R gibt es auch einen Tragekoffer.1 Funktionen wie ein vor Ort aufrüstbares Wireless-Kit sowie Optionen für die Materialhandhabung können Sie ohne Betriebsunterbrechung hinzufügen.

Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
4.4 - 41 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Steuerung:
Tasten
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
177 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
151 mm
Gewicht:
1600 g
Maximale Etikettenlänge:
0.991 m
Medienstärke:
0.08 - 0.19 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
203 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,30*
€ 413,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.