Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPRD3017408 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPRD3017408 Druckeretikett Weiß
Zebra ZIPRD3017408 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPRD3017408
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPRD3017408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
920 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Aufkleber pro Satz:
2000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1000 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.