Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPSHIPKIT1
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPSHIPKIT1
EAN/GTIN:
     5712505250082
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Premium, helle, weiße, extrem glattes Papier Obermaterial speziell beschichtet, um eine optimale Leistung bieten. Z-Select 2000T ist ein extrem glatte topcoated weißes Papier Etiketten, die hervorragende Bildqualität roduziert, einschließlich gedreht Barcodes, Grafiken und kleinen Zeichen, mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 305mm pro Sekunde.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
2790 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.