Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZIPSHIPKIT4 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZIPSHIPKIT4 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra ZIPSHIPKIT4 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-ZIPSHIPKIT4
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZIPSHIPKIT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
51 mm
Etikettenhöhe:
25 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Aufkleber pro Satz:
2580 Stück(e)
Band enthalten:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: color farbband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.