Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ110 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ110 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Zebra ZQ110 Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ1-0UB0E020-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ1-0UB0E020-00
EAN/GTIN:
     5712505732700
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der ZQ110 ist der optimale Drucker für preisbewusste Käufer und unterstützt Unternehmen und Mitarbeiter, die viel unterwegs sind. Mit seinem Taschenformat ist der ZQ110 der kompakteste Drucker von Zebra und wiegt nur 229 g. Er übersteht auch ein Herunterfallen aus bis zu 1,2 m Höhe auf Betonboden und erfüllt zusammen mit der optionalen Tragetasche die Schutzart IP54. Der ZQ110 druckt 48-mm-Belege mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 mm pro Sekunde und bietet einen Ruhemodus, um Akkuleistung zu sparen. Neben der Zertifizierung „Made for iPod®/iPhone®/iPad®“ (MFi) unterstützt der ZQ110 auch Bluetooth® oder Drahtlosverbindungen zu verschiedenen Apple®-, Android™- und Windows®- Geräten.

KOMPAKT UND ERSCHWINGLICH
Der ZQ110, Zebras kleinster und preisgünstigster mobiler Belegdrucker, ist kompakt und leicht genug, um in die Hosentasche zu passen oder komfortabel eine ganze Schicht lang am Gürtel getragen zu werden. Sie können damit 48 mm breite Belege, Tickets und Benachrichtigungsscheine vor Ort drucken und einfach abreißen, was Zeit und Geld spart – und gleichzeitig einen besseren Kundenservice ermöglicht.

NAHTLOSE INTEGRATION
Der ZQ110 lässt sich nahtlos in vorhandene mobile Lösungen integrieren. Er ist MFI-zertifiziert („Made for iPod®/iPhone®/iPad®“) und unterstützt Bluetooth®- oder Drahtlosverbindungen (802.11b/g/n WLAN) zu einer Vielzahl von mobilen Apple®-, Android™- und Windows®-Geräten.

EINFACHE BEDIENUNG
Der ZQ110 ist komfortabel zu tragen und einfach zu bedienen. Druckmedien können auf intuitive Weise unterwegs schnell ausgewechselt werden. Auf der übersichtlichen Benutzeroberfläche sehen Sie Statusinformationen auf einen Blick. Ein Akku, der eine ganze Schicht lang hält, und mehrere Ladeoptionen ermöglichen darüber hinaus längere Betriebszeiten und höhere Produktivität mit weniger Unterbrechungen des Druckbetriebs.
Weitere Informationen:
Breite:
80.1 mm
Tiefe:
118.8 mm
Höhe:
37.7 mm
Gewicht:
229 g
Flash-Speicher:
4 MB
Betriebstemperatur:
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
3.0+HS
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Typ:
Mobiler Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
90 mm/sek
Puffergröße:
64 KB
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Druckmedien - Stärke:
0.1 µm
Maximaler Rollendurchmesser:
30 mm
Maximum Druckweite:
48 mm
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.