Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ320 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ320 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ320 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ32-A0E02TE-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ32-A0E02TE-00
EAN/GTIN:
     4053199514380
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
PC Verbindung:
USB 2.0
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
ZPL
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
2D
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2280 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.2 V
Wiederaufladbar:
Ja
Breite:
117.7 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
49.5 mm
Gewicht:
430 g
Maximaler Rollendurchmesser:
40 mm
Medienstärke:
0.06 - 0.16 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
100 mm/sek
Maximum Druckweite:
72 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.