Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ521 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ521 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ521 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 127 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ52-BUE000E-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ52-BUE000E-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Drucker-Batterie
Extreme Umgebungen und schwere Erschütterungen können den Druckern der ZQ500-Serie nichts anhaben. Dank des hochbelastbaren Designs überstehen sie Stürze auf Beton, Flüssigkeitsspritzer, Schmutz, Unfälle und andere in der mobilen Arbeitswelt übliche Pannen. Aufgrund der großen Tasten und einer anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche lassen sich diese Drucker selbst mit Handschuhen einfach bedienen. Da sie mit Premiumfunktionen und einem Hochleistungsakku ausgestattet sind, steigern sie die Produktivität und halten so lange durch wie Sie selbst.

Der ZQ511™ und ZQ521™ werten die Serie mit höherer Robustheit und zusätzlichen Funktionen auf. Sie haben sich bei Sturztests bewährt mit 1300 Überschlägen aus 1 m (3,3 Fuß) Höhe und verfügen über ein Außengehäuse, das die Strapazierfähigkeit zusätzlich verbessert. Zudem sind beide Geräte als trägerloses und RFID-Modell erhältlich. Maximieren Sie Ihre Investition mit der zweijährigen Standardgarantie.

Dank den Tools der exklusiven Print DNA-Suite von Zebra lassen sich Drucker der ZQ500-Serie mühelos integrieren, warten und verwalten – sogar über Bluetooth. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch unübertroffene Datenintelligenz und Sicherheit aus.

ROBUSTES DESIGN
Drucker der ZQ500-Serie sind für extreme Bedingungen konzipiert. Sie überstehen Stöße, Stürze, Unfälle, Flüssigkeiten, Schmutz und andere in der mobilen Arbeitswelt übliche Zwischenfälle. Ihr patentiertes hochbelastbares Design wurde von einem Drittlabor nach US-Militärnorm MIL-STD 810g hinsichtlich Stößen, Vibrationen und Temperatureinwirkungen getestet. Die IP54-Versiegelung schützt vor Staub und Flüssigkeiten. Außerdem haben sich der ZQ511 und ZQ521 bei Sturztests gemäß IEC68-2-32 bewährt mit 1300 Überschlägen aus 1 m (3,3 Fuß) Höhe.

INTELLIGENZ UND SICHERHEIT
Erschließen Sie ganz neue Möglichkeiten für Ihre Druckumgebung mit der leistungsstarken Zebra Print DNA-Suite von Produktivitäts-, Verwaltungs-, Entwicklungs- und Transparenztools. Konfigurieren, verwalten und warten Sie Drucker jederzeit und überall weltweit per Fernzugriff. Überwachen Sie Akkus in Echtzeit, automatisieren Sie Abläufe, kontrollieren Sie Sicherheitseinstellungen und vieles mehr. Sorgen Sie für mehr Transparenz, und verwalten Sie Ihre Bluetooth-Drucker ZQ511 und ZQ521 in Gebäuden und Außenbereichen mit dem branchenweit ersten Bluetooth-Management. Darüber hinaus schützen Sie Ihr Netzwerk mit dem exklusiven PrintSecure von Zebra.

RFID ODER TRÄGERLOS
Kombinieren Sie den Bedienkomfort und die Flexibilität eines mobilen Druckers mit den fortschrittlichen Verfolgungsfunktionen von RFID. Drucken und codieren Sie UHF-RFID-Etiketten jederzeit und überall bei Bedarf. Kalibrieren Sie RFID-Medien automatisch mit der exklusiven adaptiven Codierungstechnologie von Zebra, oder vermeiden Sie Abfall und fördern Sie die Umweltbilanz Ihres Unternehmens mithilfe von trägerlosem Druck. Verschwenden Sie weniger Zeit auf die Abfallentsorgung, und konzentrieren Sie sich auf die Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität. Verringern Sie den Lagerbestand von Medienrollen, da Sie diese seltener wechseln müssen.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 66 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, ZBI, ZPL
Speicherkapazität:
4096 MB
Flash-Speicher:
4096 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D
Eingebauter Prozessor:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA, WPA2
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3250 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
155 mm
Tiefe:
158 mm
Höhe:
67 mm
Gewicht:
790 g
Maximale Etikettenbreite:
113 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
57 mm
Medienstärke:
0.16 - 0.05842 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1+EDR
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 8
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows Mobile, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
127 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,64*
€ 819,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,62*
€ 786,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,37*
€ 778,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,16*
€ 768,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,07*
€ 754,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.