Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Zebra ZT111 Etikettendrucker Wärmeübertragung 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT11143-T0E000FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT11143-T0E000FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen:
BSMI, CCC, CE, EAC, KCC, UKCA, VCCI, cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL, EPL2, ZBI, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, Codablock, Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 Databar (RSS-14), MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Zertifizierung:
IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, and BIS
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Breite:
241 mm
Tiefe:
432 mm
Höhe:
279 mm
Gewicht:
7700 g
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximale Etikettenbreite:
114 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
81.3 mm
Medienstärke:
0.076 - 0.25 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Maximum Druckweite:
104 mm
Druckbare Punktzahlen:
12 dot
Maximum Druckerhöhe:
1854 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,23*
€ 872,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,30*
€ 857,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,62*
€ 848,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,04*
€ 836,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,44*
€ 819,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.