Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT231 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT231 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Zebra ZT231 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT23142-D0EC00FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT23142-D0EC00FZ
EAN/GTIN:
     5715063025413
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
EPL, EPL2, ZBI, ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Berührung
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
241 mm
Tiefe:
432 mm
Höhe:
279 mm
Gewicht:
9100 g
Breite des Bands:
110 mm
Farbbandlänge:
450 m
Medienstärke:
0.076 - 0.010 mm
Maximale Medienlänge:
3988 mm
Kerndurchmesser:
25.4 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
305 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 734,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,29*
€ 926,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,62*
€ 917,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,32*
€ 904,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,43*
€ 891,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,73*
€ 874,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.