Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Wärmeübertragung POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT41142-T01A000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41142-T01A000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
18590 g
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Speicherkapazität:
256 MB
Speichermedien:
Flash
Flash-Speicher:
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit:
2.4 ips
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Druckmedien - Stärke:
0.058 - 0.25 µm
Maximum Druckweite:
104 mm
Maximale Medienlänge:
450000 mm
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,64*
€ 1.708,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,71*
€ 1.707,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,08*
€ 1.698,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,29*
€ 1.691,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,89*
€ 1.682,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.