Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Zebra ZT411 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT41143-T010000Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT41143-T010000Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
18590 g
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Breite:
269 mm
Tiefe:
495 mm
Höhe:
324 mm
Gewicht:
16330 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
Ja | RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
356 mm/sek
Speichermedien Typ:
Flash
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Druckmedien - Stärke:
0.058 - 0.25 µm
Maximum Druckweite:
104 mm
Energiequelle:
AC
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
integrierte Barcodes:
Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität:
256 MB
Speichermedien:
Flash
Flash-Speicher:
512 MB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 85 %
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,59*
€ 1.666,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,67*
€ 1.660,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,27*
€ 1.615,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,22*
€ 1.573,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.270,51*
€ 1.511,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.