Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZT620 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 305 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZT62062-T1E0200Z
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT62062-T1E0200Z
EAN/GTIN:
     8596375235755
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
DIE NEUE GENERATION DER XI-SERIE – JETZT MIT MEHR INTELLIGENZ UND INDUSTRIELLER LEISTUNG
Die Drucker der ZT600-Serie bauen auf der führenden Xi-Serie auf. Sie verbinden Robustheit mit herausragender Leistung in einer benutzerfreundlichen, zukunftssicheren Plattform. Mit dieser Arbeitsgeräte der nächsten Generation fällt es Ihnen leichter, sich in der sich schnell entwickelnden Geschäftswelt zu behaupten. Egal, ob Sie wachsende Ansprüche in der Fertigungslinie, zunehmende Komplexität im Betrieb, eine Integration verschiedenartiger Systeme oder steigende Investitionskosten bewältigen müssen: Mit mit den Industriedruckern der ZT600-Serie sind Sie jetzt und noch Jahre in der Zukunft auf alle Anforderungen vorbereitet.

HERAUSRAGENDE LEISTUNG VON KLEINSTEN ETIKETTEN BIS HIN ZU ANWENDUNGEN MIT HOHEM DRUCKVOLUMEN
Steigern Sie Ihre Produktivität mit Druckern, die unaufhaltsam arbeiten. Die ZT600-Serie verfügt über langlebige Stahlbauteile, die einen jahrelangen Betrieb unter extremen Temperaturen ermöglichen und dabei Staub, Schmutz und anderen herausfordernden Einflüssen, wie sie in der Industrie üblich sind, standhalten. Sorgfältig entwickelte Druckverfahren sorgen rund um die Uhr für einen zuverlässigen Betrieb, um dem Bedarf Ihrer Produktionsumgebung mit hohem Druckvolumen gerecht zu werden. Zudem bietet der ZT610™ eine Druckauflösung von 600 dpi für kleinste Drucke mit erstklassiger Passgenauigkeit.

UNKOMPLIZIERTE EINRICHTUNG, TÄGLICHE NUTZUNG, WARTUNG UND PROBLEMBEHANDLUNG
Alle Details der ZT600-Serie sind auf hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Ein standardmäßiger Farb-LCD-Bildschirm bzw. ein optionales 4,3-Zoll-Vollfarb-Touch-Display ermöglichen mit einfach anpassbaren Druckschaltern am Druckkopf eine einfache Einrichtung, rasche Änderung von Druckereinstellungen und Behebung von Problemen. Funktionen für seitliches Laden sowie Medien und Bandpfade mit farbiger Beleuchtung erlauben einen schnellen und einfachen Austausch von Medien. Dank eingebauter Sensoren, Diagnosefunktionen und Hilferessourcen muss der technische Support seltener in Anspruch genommen werden. Zudem verhindern geführte Anleitungen und Rückmeldungen häufige Fehler und reduzieren den Bedarf nach manuellen Anpassungen, um einheitliches Drucken zu erhalten.

BETRIEBLICHE TRANSPARENZ, FERNVERWALTUNG UND ZUKUNFTSSICHERE ANPASSBARKEIT
Die Drucker ZT610 und ZT620 sind sowohl intelligent als auch leistungsstark. Die über die Cloud zugängliche Link-OS™-Softwareplattform und Managed Services bieten Ihnen komplette Transparenz und Kontrolle über Ihre Drucksysteme, egal, ob Sie vor Ort sind oder sich woanders auf der Welt befinden. Mit zwei verfügbaren Kommunikationssteckplätzen, einem RFID-Codierer und Medienhandhabungsoptionen, die vor Ort installiert werden können, sowie zwei USB-Host-Anschlüssen zwecks Plug-and-Play-Integration erfüllen Sie außerdem Ihre sich weiterentwickelnden geschäftlichen und technologischen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
ZPL, ZPL II
Speicherkapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
2048 MB
integrierte Barcodes:
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Datenmatrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Zeichensatz:
16
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Farbdisplay:
Ja
Gehäusematerial:
Metall
AC Eingangsspannung:
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Breite:
341.45 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
395.68 mm
Gewicht:
26000 g
Autoabschneider:
Ja
Breite des Bands:
170 mm
Farbbandlänge:
450 m
Maximaler Rollendurchmesser:
203 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.25 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
RS-232 port:
1
Navigation Taste:
Ja
Plug:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
305 mm/sek
Maximum Druckweite:
168 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Gedrehtes Drucken:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.667,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.844,88*
€ 5.765,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.808,87*
€ 5.722,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.710,79*
€ 5.605,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.677,00*
€ 5.565,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.667,54*
€ 5.554,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.