Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
ROLINE Druckerkabel 9pol. BU - 25pol. ST, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.4618
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4618
EAN/GTIN:
     7611990115310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

ROLINE Serielles Druckerkabel 9 - 25polig

  • Kabel mit 9poliger D-Sub-Buchse und 25poligem D-Sub-Stecker
  • Vergossene Steckergehäuse für optimale Zugentlastung
  • Verbindet PC seriell mit Drucker
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen

9pol. Buchse    1 | 2 | 3 |   4  | 5 | 7 | 6/8
25pol. Stecker  4 | 2 | 3 | 5/6 | 7 | 8 |  20

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Serielles Druckerkabel 9 - 25polig
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
112 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: kabel, Druckerkabel, stecker, seriell, Kabel, Konverter, Adapter, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.4630
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.