Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/BU, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.5660
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5660
EAN/GTIN:
     7611990119264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
DIN-Stecker

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN-Stecker und Buchse, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
6 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
160 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.209 kg
Bruttogewicht:
0,209
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: KVM Kabel, Hosiden Stecker, Mini-DIN Steckverbinder, Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2 Buchse, hosiden stecker 6 pol, din buchsen, Keyboard, PS2, Tastatur kabel, kabel, Mousekabel, Kabel, Adapter, Keyboard cables, PS/2Kabel, Keyboardkabel, Mauskabel, Konverter, Tastatur-kabel, anschlusskabel, stecker, Tastaturkabel, cables
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5618
ab € 2,10*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5690
ab € 5,98*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5630
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.