Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m
ROLINE Tastatur-Kabel-PS/2 ST/ST, 6 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.5860
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5860
EAN/GTIN:
     7611990124169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...

Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs

  • Zum Verlängern des Tastaturkabels oder des Mousekabels eines PCs (PS/2- kompatibel) bzw. zum Anschliessen an einen KVM-Umschalter
  • Kabel mit 6pol. Mini-DIN Stecker-Stecker, 1:1 verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Tastatur-Kabel für PS/2-kompatible PCs
Farbe:
grau
Länge:
6 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PS/2
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
144.2 g
Verpackungshöhe:
1 mm
Verpackungsbreite:
22 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: kabel, Keyboard, Mousekabel, Mauskabel, stecker, Tastatur kabel, PS/2Kabel, Kabel, PS2, Keyboardkabel, Konverter, Tastatur-kabel, Tastaturkabel, Keyboard cables, Adapter, cables, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 0,675* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.5818
ab € 2,10*
Ähnlich
ROLINE
11.01.5830
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.