Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m
ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m
ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m
ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m
ROLINE USB3.2 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 240W, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9077
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9077
EAN/GTIN:
     7630049624887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel schwarz 1,5m

USB 3 Gen 2x2 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

  • USB 3 Gen 2x2 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 48V / 5A (240W)

ROLINE USB 3 Gen 2x2 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed 20 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
240 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
59.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.11
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,5m, superspeed+, Typ-C, E-Marker-Chip, USB-PD, kabel, USBKabel, stecker, Power-Delivery, Stromversorgung, USB-Kabel, USB31, eMarker, anschlusskabel, superspeedplus, USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9042
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.