Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
ROLINE USB4 Gen2x2 Kabel, C–C, ST/ST, 20Gbit/s, 100W, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.9083
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9083
EAN/GTIN:
     7630049624900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel usb-c 2m

USB 4 Gen 2x2 Kabel in hoher Qualität mit dem reversiblen USB-C Stecker an beiden Enden für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s und USB Power Delivery bis 20V / 5A.

  • USB 4 Gen 2x2 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A

ROLINE USB4 Gen 2x2 Kabel mit Typ C-Steckern - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Zu den wichtigsten Vorteilen von USB4 gehören die sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeit (bis zu 40 Gbit/s), eine bessere Verwaltung der Videobandbreite (durch ein Verfahren namens "Protokoll-Tunneling", das DisplayPort-, PCIe- und USB-Pakete gleichzeitig sendet und die Bandbreite entsprechend zuweist) und eine optionale Kompatibilität mit Thunderbolt-3-Produkten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB4 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
USB4 Gen2x2 20 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
100 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
98 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.13
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m, eMarker, USBKabel, Power-Delivery, Stromversorgung, USB-Kabel, superspeedplus, kabel, anschlusskabel, USB, USB31, stecker, USB-PD, superspeed+, E-Marker-Chip, Typ-C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9042
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.