Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m
ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m
ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m
ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m
ROLINE Externes Festplattenkabel, eSATA 6.0 Gbit/s, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1549
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1549
EAN/GTIN:
     7611990191321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m

Hochwertiges Kabel für SATA 6.0 Gbit/s (SATA III) für den Anschluss von externen Festplatten.

  • Übertragungsrate bis 6.0 Gbit/s (SATA III)
  • Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gbit/s (SATA I) und SATA 3.0 Gbit/s (SATA II)
  • 4poliges Kabel mit Masseleitungen
  • Anschlüsse: zwei externe 7polige eSATA Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
eSATA (External Serial ATA) Stecker / eSATA (External Ser...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
eSATA (External Serial ATA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
eSATA (External Serial ATA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
SATA
Gewicht:
43.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel, Festplattenkabel, SATAKabel, stecker, kabel, Kabel, SATA, SATAkabel, SerialATA, ATAKabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.03.1548
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.