Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m
ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m
ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m
ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m
ROLINE Internes SATA 6.0 Gbit/s HDD-Kabel mit Schnappverschluss, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1552
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1552
EAN/GTIN:
     7611990188277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel

Die relativ dünnen und flexiblen Kabel der Serial ATA (SATA) Technologie vereinfachen die Verlegung im PC erheblich und bringen eine deutliche Verbesserung des Luftstroms im PC-Gehäuse. Sie erlauben auch die einfache Anbindung externer Festplatten.

  • Hochwertiges Kabel mit verbesserten Steckern zur Festplatten-Anbindung für die aktuelle SATA Technik
  • Übertragungsrate bis 6.0 Gbit/s
  • Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gbit/s (SATA I) und 3.0 Gbit/s (SATA II)
  • 4-poliges Kabel mit Masseleitungen
  • Anschlüsse: zwei interne 7polige SATA Stecker mit Schnappverschluss für festeren Sitz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Anschlüsse:
SATA 7-polig (Data) Stecker / SATA 7-polig (Data) Stecker
Stecker Seite 1:
mit Schnappverschluss
Stecker Seite 2:
mit Schnappverschluss
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
SATA
Gewicht:
19.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Weitere Suchbegriffe: Festplattenkabel, SATAKabel, stecker, kabel, Kabel, SATA, SATAkabel, SerialATA, HDDKabel, anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.