Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
ROLINE USB Typ C - HDMI Adapterkabel, ST/ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5842
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5842
EAN/GTIN:
     7630049610125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, das Display Ihres Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen HDMI fähigen Monitor oder Projektor zu spiegeln oder zu erweitern - mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!

  • USB 3.1 Typ C zu HDMI Kabeladapter für Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
  • Damit können Sie Ihr Display auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder -Monitor spiegeln oder erweitern
  • Anschlüsse: HDMI-Buchse und Typ C Stecker
  • Maximale Auflösung: 3840x2160 mit 60Hz

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB Typ C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Typ A
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
100.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.45
Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m, HDMI, Konverter, VideoAdapter, displayadapter, 3.1, grafikadapter, 3.2, Gen 2, 3.0, C, Typ, monitoradapter, Kabel, Gen 1, USB 3.1, usbdisplay, USB, Adapter, SuperSpeed, Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.