Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex ST/ST, Rot, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.09.4231
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4231
EAN/GTIN:
     7611990110933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ROLINE GOLD Video-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Cinch-Verbindungskabel simplex Stecker / Stecker,
  • Vergoldete Stecker
  • Markierungsring: ROT
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Cinch-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
simplex
Gewicht:
120 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinch kabel, vergoldet, stecker, cinchkabel, Videokabel, Cinch, Hochwertig, Abschirmung, ChinchKabel, analog, kabel, ROLINE GOLD Kabel, Blister-Verpackung, Retail, anschlusskabel, RCA, Stecker, RCAkabel, CinchKabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4231
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.