Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.09.4273
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4273
EAN/GTIN:
     7611990111688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

ROLINE GOLD Audio-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Audio Verbindungskabel für 3,5mm Stereo - 2 x Cinch (RCA)
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Markierung Cinch-Stecker : Rot / Weiss
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2 x Cinch
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
150.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinchkabel 2,5m, chinch kabel, RCA, 5mm, Stereo, audiokabel, 3, anschlusskabel, Abschirmung, Stecker, vergoldet, klinkenkabel, Audiokabel, kabel, Retail, Blister-Verpackung, Klinkenstecker, ROLINE GOLD Kabel, Audio, cinch, Hochwertig, stecker, 3.5mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4273
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.