Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
ROLINE GOLD Audio-Verbindungskabel 3,5mm Stereo - 2x Cinch, ST/ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.09.4276
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4276
EAN/GTIN:
     7611990112043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel

ROLINE GOLD Audio-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Audio Verbindungskabel für 3,5mm Stereo - 2 x Cinch (RCA)
  • Ausführung Stecker / Stecker
  • Markierung Cinch-Stecker : Rot / Weiss
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2 x Cinch
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
250.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.27 kg
Bruttogewicht:
0,27
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.40
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 5m, chinch kabel, Stereo, Audiokabel, Hochwertig, Abschirmung, kabel, ROLINE GOLD Kabel, cinch, Retail, anschlusskabel, 3, 3.5mm, audiokabel, Stecker, Klinkenstecker, vergoldet, stecker, Blister-Verpackung, Audio, RCA, klinkenkabel, 5mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4276
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.