Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 10m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-11.09.4349
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.09.4349
EAN/GTIN:
7611990159048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Anwendungsbereich: Analoge Audio-Signalübertragung im privaten Audio-Bereich wie z.B. Verbindung zwischen Hi-Fi Anlagen mit PC, MP3-Player oder Soundkarte
Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
Analoge Audio-Signalübertragung
3,5 mm-Klinkenstecker auf 2x Cinch-Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm-zu-Cinch Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Cinch (RCA)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Mehrfachstecker:
2x Cinch Stecker
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Kabelaufbau:
Duplex
Gewicht:
245.5 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.265 kg
Bruttogewicht:
0,265
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
Weitere Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
,
Chinchkabel
,
Cinch Kabel
,
Cinchkabel
,
RCA Kabel
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Adapterkabel Klinke
,
Klinke Adapterkabel
,
Klinken Kabel Stecker-Stecker
,
Klinkenkabel Stecker-Stecker
,
chinch-kabel 10m
,
chinch kabel
,
adapterkabel klinke 2,5mm stecker
,
kabel
,
klinkenkabel
,
3.5mm
,
Klinkenstecker
,
stecker
,
5mm
,
Audiokabel
,
3
,
Stereo
,
RCA
,
Cinch
,
audiokabel
,
anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 1,5m
ROLINE
11.09.4341
ab € 2,18*
Ähnlich
ROLINE 3,5mm (ST)-zu-Cinch (2x ST) Kabel, 5m
ROLINE
11.09.4345
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen