Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 0,2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3444-11.09.4500
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.09.4500
EAN/GTIN:
7611990159192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
3,5mm Stereo Verbindungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker
Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
Zur Verbindung von portablen Audio-Geräten (MP3 Player, Discman, ...) via AUX-In
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
8.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.016 kg
Bruttogewicht:
0,016
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.42
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
A/V-Kabel mit 3,5mm Stecker
Weitere Suchbegriffe:
klinkenkabel stecker-stecker 0,2m
,
kabel
,
3.5mm
,
Klinkenstecker
,
stecker
,
5mm
,
Audiokabel
,
3
,
Stereo
,
klinkenkabel
,
audiokabel
,
anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,06*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 1 m
ROLINE
11.09.4501
ab € 1,60*
Ähnlich
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 10 m
ROLINE
11.09.4510
ab € 5,41*
Ähnlich
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 2 m
ROLINE
11.09.4502
ab € 2,39*
Ähnlich
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 3 m
ROLINE
11.09.4503
ab € 2,85*
Ähnlich
ROLINE 3,5mm Verbindungskabel ST / ST, 5 m
ROLINE
11.09.4505
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen