Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
ROLINE Knickschutztülle für RJ-45, 10 Stck, blau
Artikel-Nr.:
     C3444-12.01.1114
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1114
EAN/GTIN:
     7630049624825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Flexibel zuschneidbare Knickschutz-Tüllen für RJ-45 Modularstecker zur Kabelkonfektion von Rundkabeln

  • Knickschutztülle für RJ-45 Modular Plugs (nicht geeignet für HiRose Stecker)
  • Geeignet für Rundkabel mit max. Außendurchmesser 8,5 mm
  • Entwickelt, um Kunden-Anforderungen an verschiedene Kabelaußendurchmesser zu erfüllen
  • Die neue Tülle mit klaren Skalen-Markierungen für den Mantel-Außendurchmesser bietet mehr Einsatz-Flexibilität
  • Kann auf max. Mantel-Außendurchmesser eines Rundkabels von 5,5 mm bis 8,5 mm zugeschnitten werden
  • Sie brauchen nur einen Tüllen-Typ für verschieden dicke Kabel, was die Lagerhaltungskosten reduziert
  • Die verwendeten Materialien erhöhen die Haltbarkeit des Mantels
  • Schneidbar mit jedem scharfen Cutter, Zange oder Schere
  • Knickschutzhaube für RJ-45
  • Verpackungseinheit 10 St.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Tüllen für RJ-45 Modular Plugs
Farbe:
blau
Lieferumfang:
10 Tüllen
Höhe:
15.6 mm
Breite:
13.7 mm
Tiefe:
40.25 mm
Gewicht:
24.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.59
Weitere Suchbegriffe: network cable boots blue, knickschutztülle, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, NetzwerkKabel, RJ45, Modular Plugs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.01.1112
ab € 1,15*
Ähnlich
ROLINE
12.01.1110
ab € 1,15*
Ähnlich
ROLINE
12.01.1113
ab € 1,16*
Ähnlich
ROLINE
12.01.1111
ab € 1,16*
Ähnlich
ROLINE
12.01.1115
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.