Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB - Seriell Konverter-Kabel, Typ C - RS232, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.02.1164
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1164
EAN/GTIN:
     7630049619982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle an PCs oder Notebooks mit USB Typ C Schnittstelle

  • Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z.B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB Typ C Schnittstelle
  • Datentransferrate über 1Mbit/s
  • Anschlüsse: 1x USB Typ C, 1x DB 9pol. Stecker
  • Entspricht der Spezifikation USB 2.0, 1.1
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98, 2000, XP, Vista, Win 7 / 8 / 10, Mac OS X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
Konverter-Kabel, Treiber CD, Bedienungsanleitung, Adapter...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
72.5 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, roline usb kabel 1,8 m, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, Konverter, RS232, Kabel, Adapter, Seriell, TypC, C, Typ, Seriellkonverter, USB, Signalverstärker, Typ C, usbzuserialadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.