Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
ROLINE HDMI-VGA Adapterkabel, HDMI ST / VGA BU, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3114
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3114
EAN/GTIN:
     7611990121120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel

Zum Anschluss eines VGA-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle

  • Das HDMI nach VGA Adapterkabel ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss
  • Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder erweitertes Display
  • Maximale Auflösung: 1920 x 1080
  • Länge: 0,15m
  • Farbe: weiss

Was sind die Vorteile beim Verwenden eines aktiven Adapters?

Aktive Adapter sollten dann eingesetzt werden, wenn Sie längere Kabel verwenden. Das Bildsignal wird im Adapter elektronisch umgewandelt und verbessert Ihr Bild.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-VGA Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-VGA
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
45 x 43 x 15 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
34.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, micro usb kabel weiß, usb anschlusskabel, micro usb anschlusskabel, HDMIkabel, adapters, HDMI, graphic, VGA, bildschirmadapter, hdmi, monitoradapter, videoadapter, Konverter, Stecker, displayadapter, grafikadapter, VideoAdapter, adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.