Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
ROLINE HDMI-DVI Adapter, HDMI ST / DVI-D BU
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3115
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3115
EAN/GTIN:
     7611990175741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Zum Anschluss eines DVI-Kabels an eine HDMI-Schnittstelle.
Sie wollen Ihren neuen TFT an den HDMI-Anschluss Ihres DVD-Spielers oder Ihrer Settop-Box anbinden?
Dann brauchen Sie unseren HDMI-DVI-D Adapter!

  • Adapter mit HDMI Stecker und 24+1 DVI-D Buchse
  • Seite 1: HDMI Typ A Stecker
  • Seite 2: DVI-D 24+1, Dual-Link Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-DVI Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Umsetzungsrichtung:
HDMI-DVI
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
50 x 40 x 15 mm
Höhe:
50 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
29.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi, adapter hdmi, Stecker, HDMI, bildschirmadapter, VideoAdapter, DVIkabel, Adapter, hdmi, displayadapter, Konverter, adapter, monitoradapter, grafikadapter, HDMIkabel, videoadapter, DVI
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.