Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3132
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3132
EAN/GTIN:
     7611990120550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss eines Mini DP Kabels an eine DisplayPort-Buchse

  • Mini DisplayPort-Adapter zum Anschluß eines Mini DP ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit Mini DP-Buchse und DP-Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-Mini DisplayPort Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Mini DP Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
19.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, roline displayport adapter, displayport kabel, displayport kabel 0,2m, Konverter, Mini-DP, VideoAdapter, Stecker, DisplayPort, grafikadapter, displayadapter, Mini-DisplayPort, Mini DisplayPort, Mini-Display-Port, bildschirmadapter, adapter, monitoradapter, DisplayPortkabel, Mini, videoadapter, Adapter, Mini DP
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.