Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
ROLINE GOLD HDMI-Adapter, HDMI BU - HDMI Mini ST
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3154
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3154
EAN/GTIN:
     7630049614314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

ROLINE GOLD HDMI-Adapter von HDMI zu Mini HDMI - für Auflösungen bis zu 3840x2160 @60Hz!

  • Geeignet für Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz
  • Goldenes Metallsteckergehäuse
  • Adapter von HDMI zu Mini HDMI (HDMI C)
  • Geringe Abmessungen sorgen für Passgenauigkeit in nahezu jeder Situation
  • Abmessungen: 10x20x30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Mini Adapter
Farbe:
goldfarben
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Mini Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ C (Mini)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
10 x 20 x 30 mm
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
12.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.39
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Hochwertig, VideoAdapter, miniHDMI, Retail, hdmi, Konverter, adapter, ROLINE GOLD Kabel, bildschirmadapter, grafikadapter, HDMI, Adapter, Blister-Verpackung, displayadapter, Abschirmung, monitoradapter, HDMIkabel, videoadapter, vergoldet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5586
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.