Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
ROLINE GOLD Display Adapter USB Typ C - DisplayPort v1.2
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3232
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3232
EAN/GTIN:
     7630049618800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter

Schließen Sie einen DisplayPort-Monitor oder einen Projektor mit DP-Anschluss an Ihr MacBook, Notebook oder PC mit USB-C Buchse an.

  • USB 3.1 Typ C zu Displayport-Adapter für z.B. MacBook
  • Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, Ihr MacBook-Display auf Ihren Displayport-fähigen Fernseher auszugeben
  • Darstellung von gespiegeltem oder erweitertem Desktop am DP Monitor
  • Tragbares, kompaktes Design
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: Displayport-Buchse und Typ C Stecker
  • Displayport Version 1.2 ermöglicht eine höhere Auflösung, Bildwiederholraten und größere Farbtiefe

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-DisplayPort Adapter
Farbe:
schwarz / gold
Lieferumfang:
Steckadapter
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DisplayPort Version 1.2
Höhe:
21.5 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
52.5 mm
Gewicht:
8.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.37
Weitere Suchbegriffe: USB-C DisplayPort Adapter, roline displayport adapter, usb displayport adapter, adapter displayport displayport, usbc, Konverter, vergoldet, VideoAdapter, typc, DisplayPort, grafikadapter, displayadapter, Blister-Verpackung, MAC, DP, ROLINE GOLD Kabel, monitoradapter, Retail, usb3, Hochwertig, USB 3.1, usbdisplay, Abschirmung, Adapter, SuperSpeed, usb3.1, Typ C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.