Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
ROLINE DisplayPort USB 2.0 KVM Switch, 1 User - 4 PC
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3329
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3329
EAN/GTIN:
     7611990197873
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Kleiner automatischer KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von vier Rechnern mit nur einer Maus und einer Tastatur (USB)

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder automatisch im Scanlauf
  • Tastatur- und Mausemulation
  • Unterstützt Grafikkarten und Monitor mit DisplayPort-Anschlüssen mit einer Auflösung von max. 2560 x 1600
  • Unterstützt 7.1 Kanal High Definition Audio
  • LED-Anzeige informiert über die Kanalbelegung
  • Integrierter 2-Port USB 2.0 Hub
  • Max. Auflösung (nominell): 2560 x 1600
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DisplayPort
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil
Anzahl PCs:
4
Unterstützte PC-Plattform:
USB 2.0
PC: Monitor-Anschlüsse:
DisplayPort
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x DisplayPort BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB 2.0
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur und Maus
Schaltung über OSD:
ja
Audio getrennt von KVM schaltbar:
ja
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
USB-Hub getrennt von KVM schaltbar:
ja
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
ja
Netzteil benötigt:
ja
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Gewicht:
1176.4 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
1.705 kg
Bruttogewicht:
1,705
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.04
Weitere Suchbegriffe: roline kvm switch 4port, kvm, roline kvm, kvmswitchbox, monitorswitch, Switcher, maustastaturswitch, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitches, automatisch, kvmswitcher, KVMSwitch, KVMUmschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,74*
€ 360,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5602
ab € 9,22*
Zubehör
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.