Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
ROLINE DisplayPort v1.4 Kabel (AOC), ST/ST, 50 m
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3492
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3492
EAN/GTIN:
     7611990151509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 50m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate Stromversorgung und eignet sich durch den geringen Durchmesser besonders gut, um im Kabelkanal verlegt zu werden.

  • Hardware-Lösung, keine Software notwendig
  • In den Steckern sind LWL-Transceiver eingebaut
  • Keine externe Spannungsversorgung nötig; im Kabel befindet sich eine Kupferfaser zur Stromversorgung
  • Geringe Stecker- und Kabelabmessungen; das Kabel hat durch die Glasfasern einen geringeren Durchmesser als vergleichbare Kabel aus reinem Kupfer
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
DisplayPort-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.4
Max. Auflösung:
7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Gewicht:
1070 g
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
1.6 kg
Bruttogewicht:
1,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.10
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, datenkabel 50m, alarmkabel, roline datenkabel, kabel, 4k, video, Glasfaser, 4k2k, Display Port, aktives, Kabel, hdtv, DP-Verlängerung, AOC, fullhd, Port, uhd, aktiv, monitorkabel, anschlusskabel, DPKabel, displaykabel, Glasphaser, stecker, ultrahd, 2160p, DP, Display, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, DisplayPort
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
14.01.3490
ab € 73,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.