Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3569
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3569
EAN/GTIN:
     7630049610880
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
roline hdmi switch
hdmi switch

Stellt den Video-Output von bis zu 4 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen, um den Inhalt von bis zu vier Quellen gleichzeitig zu sehen.

  • Anwendungsbeispiel: Ein Anzeigegerät (Monitor/TV/Beamer) wird von mehreren HDMI-Quellen wie zum Beispiel BluRay-Playern gespeist. Per Kopfdruck kann die gewünschte Quelle zur alleinigen Anzeige oder bis zu vier Quellen auf einmal - in verschiedenen Darstellungsvarianten - ausgewählt werden. Wenn nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.

  • Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt über Tasten am Switch oder via Fernbedienung
  • Unterstützt 1080p (1920x1080 @60Hz)
  • Die Installation ist ohne Software durchführbar - es müssen nur die HDMI-Kabel mit dem QUAD Multi-Viewer Switch verbunden werden.
  • Flaches, schwarzes Metallgehäuse
  • Fernbedienung und IR-Empfänger im Lieferumfang enthalten
  • Netzteil 12VDC; 2A im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
  • Eingang: 4x HDMI A Buchse
  • Ausgang: 1x HDMI A Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
HDMI Switch, Netzteil, IR-Fernbedienung
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
4
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
4x HDMI A Buchse
Ausgang Video:
1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1080
Abmessungen (HxBxT):
22 x 148 x 103 mm
Leistung Netzteil:
12 VDC, 2A
Technische Besonderheiten:
Umschaltung per Tasten / Fernbedienung
Höhe:
22 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
103 mm
Gewicht:
369.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.3 kg
Bruttogewicht:
0,3
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.16
Weitere Suchbegriffe: Switch, HDMI, Video, monitorswitch, Videoswitch, grafikumschalter, videoswitch, Videoswitcher, DigitalSignage, Videoselector, GrafikSwitches, Videoselektor, selektor, Switcher, Umschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.