Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
ROLINE Montageadapter, 3,5 Zoll Rahmen für 2x 2.5 HDD, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-16.01.3007
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.3007
EAN/GTIN:
     7611990195268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

Zum Einbau von 2,5" Festplatten in einen 3,5" Schacht

  • Zum Einbau von 2x 2.5-HDD in einen 3.5-Schacht
  • Stabiler Kunststoff
  • Montageschrauben im Lieferumfang
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Zubehör
Produkttyp:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Rahmen, Montageschrauben
Material (Gehäuse):
ABS-Kunststoff
Höhe:
26 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
122 mm
Gewicht:
47.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.06 kg
Bruttogewicht:
0,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.08
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Adapter, Festplattenadapter, roline festplattenadapter, festplatten einbaurahmen, Gehäuse, Harddisk, HDD, Montageadapter, Laufwerk, Mountingkits, PC, Zubehör, MontageAdapter, Festplatte, Laufwerkgehäuse, Laufwerkmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.