Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
ROLINE Montageadapter, Bauform 3.5 / 5.25
Artikel-Nr.:
     C3444-16.01.3028
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.01.3028
EAN/GTIN:
     7611990180035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
3,5 zoll festplatten einbaurahmen

Montageschienen zum Einbau von Festplatten in einen Festplattenschacht

  • Montageschienen zum Einbau von 3.5-Festplatten in einen 5.25-Festplattenschacht
  • Lieferumfang: 2 Schienen, Montageschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produkttyp:
Montageadapter
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
2 Schienen, Montageschrauben
Höhe:
25.5 mm
Breite:
25.5 mm
Tiefe:
90.5 mm
Gewicht:
81.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.065 kg
Bruttogewicht:
0,065
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.08
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, roline festplattenadapter, Laufwerkgehäuse, Laufwerkmontage, Harddisk, MontageAdapter, Laufwerk, PC, Gehäuse, Festplatte, Adapter, HDD, Mountingkits, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.