Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y, für BROTHER MFC-9460CDN, ca. 3.500 Seiten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y, für BROTHER MFC-9460CDN, ca. 3.500 Seiten, gelb
ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y, für BROTHER MFC-9460CDN, ca. 3.500 Seiten, gelb
ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y, für BROTHER MFC-9460CDN, ca. 3.500 Seiten, gelb
ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y, für BROTHER MFC-9460CDN, ca. 3.500 Seiten, gelb
Artikel-Nr.:
     C3444-16.10.1189
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.10.1189
EAN/GTIN:
     7611990160532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

ROLINE Toner kompatibel zu TN-325Y für BROTHER MFC-9460CDN , yellow, ca. 3.500 Seiten

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

  • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
  • 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
  • Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
  • Mit geprüfter Seitenleistung
  • Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
  • Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
  • Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Toner
Produkttyp:
Toner gelb
Farbe:
gelb
Druckfarbe:
gelb
Original Toner:
nein
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
3.500
Druckermodelle:
BROTHER DCP-9055CDN / 9270CDN / HL-4140CN / 4150CDN / 457...
Refill-/Rebuilt:
ja
Komp. mit Herst.-Nr.:
TN-325Y
Gewicht:
0.598 kg
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
0.76 kg
Bruttogewicht:
0,76
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.04
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.