Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
ROLINE Laptop-/Drucker-Tisch, verstellbar, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-17.01.1086
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.01.1086
EAN/GTIN:
     7630049618626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckertisch
Druckerwagen
Laptoptisch
druckertisch roline

Laptop-Ablage oder auch Druckertisch als Aufsatz für den Schreibtisch - vielseitig einsetzbar, um entweder stehend mit einem Laptop zu arbeiten oder als Ablage für kleinere Drucker, Kopierer und Scanner. Für effizienteres Arbeiten im Büro!

  • Perfekt als Laptop-Ablage im Büro oder Home Office, um ergonomisch im Stehen zu Arbeiten
  • Auch geeignet als Schreibtischaufsatz für kleinere Drucker, Scanner oder ähnliche Geräte
  • Einfach mittels zwei Hebeln in der Höhe zu verstellen und wieder zu fixieren
  • Stabiles Metallgestell
  • Druckerebene (B×T: 50×29 cm)
  • Belastbarkeit: bis 10 kg
  • Farbe:
- Gestell: lichtgrau
- Platte: weiß
  • Abmessungen (H×B×T): min/max. 39/49×50×30 cm
  • Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Druckertisch
Farbe:
grau
Breite Tischplatte:
50 cm
Tiefe Tischplatte:
30 cm
Höhe:
390 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
4953.3 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
5.7 kg
Bruttogewicht:
5,7
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.18
Weitere Suchbegriffe: druckertisch, Printertables, Printertisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.